曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用エコベスト(服のみ)(KF92652G)

空調風神服 フルハーネス用エコベスト(服のみ)(KF92652G) - サンエス

アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格”JIS’’によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)

仕様フルハーネス対応混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71627870KF92652G3ネイビーS1124264
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627879KF92652G3ネイビーM1164466
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627888KF92652G3ネイビーL1204668
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627897KF92652G3ネイビーLL1244870
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627906KF92652G3ネイビー3L1325072
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627915KF92652G3ネイビー4L1405272
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627931KF92652G3ネイビー5L1485472
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627940KF92652G3ネイビー6L1565672
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627949KF92652G4ブルーS1124264
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627958KF92652G4ブルーM1164466
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627967KF92652G4ブルーL1204668
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627976KF92652G4ブルーLL1244870
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627985KF92652G4ブルー3L1325072
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71628001KF92652G4ブルー4L1405272
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71628010KF92652G4ブルー5L1485472
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71628019KF92652G4ブルー6L1565672
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71628028KF92652G6シルバーS1124264
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71628037KF92652G6シルバーM1164466
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71628046KF92652G6シルバーL1204668
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71628055KF92652G6シルバーLL1244870
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71628071KF92652G6シルバー3L1325072
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71628080KF92652G6シルバー4L1405272
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71628089KF92652G6シルバー5L1485472
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71628098KF92652G6シルバー6L1565672
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71628107KF92652G69チャコールS1124264
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71628116KF92652G69チャコールM1164466
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71628125KF92652G69チャコールL1204668
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71628141KF92652G69チャコールLL1244870
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71628150KF92652G69チャコール3L1325072
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71628159KF92652G69チャコール4L1405272
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71628168KF92652G69チャコール5L1485472
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71628177KF92652G69チャコール6L1565672
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする