曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン(服のみ)(KF92621)

空調風神服 長袖ブルゾン(服のみ)(KF92621) - サンエス

1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイス※を使用しながら、ペルチェデバイスで首を直接冷却できる
・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性
・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・首周りのペルチェ×ファンで涼しさ倍増
・両袖ペン差し&反射テープ付

混率(%)サマーツイル ポリエステル65・綿35内容量1着
注意
※ファン・バッテリー・ペルチェは別売りです
※Sはユニセックスサイズ
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71624555KF926213ネイビーS1084555
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624571KF926213ネイビーM1124757
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624580KF926213ネイビーL1164959
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624589KF926213ネイビーLL1205161
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624598KF926213ネイビー3L1285363
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624607KF926213ネイビー4L1365561
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624616KF926213ネイビー5L1445761
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624625KF926214ブルーS1084555
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624641KF926214ブルーM1124757
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624650KF926214ブルーL1164959
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624659KF926214ブルーLL1205161
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624668KF926214ブルー3L1285363
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624677KF926214ブルー4L1365561
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624686KF926214ブルー5L1445761
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624695KF926216シルバーS1084555
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624711KF926216シルバーM1124757
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624720KF926216シルバーL1164959
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624729KF926216シルバーLL1205161
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624738KF926216シルバー3L1285363
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624747KF926216シルバー4L1365561
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624756KF926216シルバー5L1445761
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする