曜日別特売

空調風神服 ベスト(服のみ)(KF92622)

空調風神服 ベスト(服のみ)(KF92622) - サンエス

1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイス※を使用しながら、ペルチェデバイスで首を直接冷却できる
・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性
・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・首周りのペルチェ×ファンで涼しさ倍増
・両袖ペン差し&反射テープ付

混率(%)サマーツイル ポリエステル65・綿35内容量1着
注意
※ファン・バッテリー・ペルチェは別売りです
※Sはユニセックスサイズ
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71624991KF926223ネイビーM1124767
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
71625018KF926223ネイビー3L1285373
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
71625036KF926223ネイビー5L1445773
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
71625000KF926223ネイビーL1164969
5,000
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
71625009KF926223ネイビーLL1205171
5,000
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
71625027KF926223ネイビー4L1365573
5,000
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
71625045KF926224ブルーS1084565
5,000
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
71625061KF926224ブルーM1124767
5,000
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
71625070KF926224ブルーL1164969
5,000
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
71625079KF926224ブルーLL1205171
5,000
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
71625088KF926224ブルー3L1285373
5,000
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
71625097KF926224ブルー4L1365573
5,000
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
71625106KF926224ブルー5L1445773
5,000
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
71625115KF926226シルバーS1084565
5,000
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
71625131KF926226シルバーM1124767
5,000
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
71625140KF926226シルバーL1164969
5,000
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
71625149KF926226シルバーLL1205171
5,000
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
71625158KF926226シルバー3L1285373
5,000
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
71625167KF926226シルバー4L1365573
5,000
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
71625176KF926226シルバー5L1445773
5,000
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする