曜日別特売

EXFROZEN ハイブリットクールベストセット(EF92692N)

EXFROZEN ハイブリットクールベストセット(EF92692N) - サンエス

ペルチェ×ファンの”W効果”で、速攻冷却&長時間キープ。猛暑対策の決定版、ハイブリッドクールウェア
・首にダイレクトにペルチェがあたり、冷却効果を感じて頂けます
・胸にコントローラーを配置し、ファン・ペルチェそれぞれを操作できます
・日々の洗濯時にファン部分の付け外しが容易なイージーセット仕様を採用しています
・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができます
・ポケット内のモノが落ちにくい仕様です
・襟はクリーンメル(R)メッシュで、嫌なニオイ対策ができます
・ウェア:EF92692N
・モバイルバッテリー:RD9243
・ペルチェデバイス:RD9699
・ファン:RD9231H

3ネイビーサイズS胸囲(cm)108混率(%)デュスポ ポリエステル100(裏チタン加工)肩幅(cm)42着丈(cm)65内容量1着
注意
※ファン・バッテリー・ペルチェデバイスは別売りです
※Sはユニセックスサイズ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71630749EF92692N
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする