曜日別特売

EXFROZEN ハイブリットクールベスト(服のみ) (EF92692N)

EXFROZEN ハイブリットクールベスト(服のみ) (EF92692N) - サンエス

ペルチェ×ファンの”W効果”で、速攻冷却&長時間キープ。猛暑対策の決定版、ハイブリッドクールウェア
・首にダイレクトにペルチェがあたり、冷却効果を感じて頂けます
・胸にコントローラーを配置し、ファン・ペルチェそれぞれを操作できます
・日々の洗濯時にファン部分の付け外しが容易なイージーセット仕様を採用しています
・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができます
・ポケット内のモノが落ちにくい仕様です
・襟はクリーンメル(R)メッシュで、嫌なニオイ対策ができます
・ウェア:EF92692N
・モバイルバッテリー:RD9243
・ペルチェデバイス:RD9699
・ファン:RD9231H

混率(%)デュスポ ポリエステル100(裏チタン加工)内容量1着
注意
※ファン・バッテリー・ペルチェデバイスは別売りです
※Sはユニセックスサイズ
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71630758EF92692N3ネイビーM1124467
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630767EF92692N3ネイビーL1164669
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630776EF92692N3ネイビーLL1204871
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630785EF92692N3ネイビー3L1285073
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630801EF92692N3ネイビー4L1365273
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630810EF92692N3ネイビー5L1445473
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630819EF92692N6シルバーS1084265
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630828EF92692N6シルバーM1124467
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630837EF92692N6シルバーL1164669
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630846EF92692N6シルバーLL1204871
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630855EF92692N6シルバー3L1285073
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630871EF92692N6シルバー4L1365273
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630880EF92692N6シルバー5L1445473
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630889EF92692N7グリーンS1084265
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630898EF92692N7グリーンM1124467
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630907EF92692N7グリーンL1164669
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630916EF92692N7グリーンLL1204871
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630925EF92692N7グリーン3L1285073
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630941EF92692N7グリーン4L1365273
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630950EF92692N7グリーン5L1445473
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630959EF92692N11モノトーンS1084265
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630968EF92692N11モノトーンM1124467
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630977EF92692N11モノトーンL1164669
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630986EF92692N11モノトーンLL1204871
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630995EF92692N11モノトーン3L1285073
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71631011EF92692N11モノトーン4L1365273
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71631020EF92692N11モノトーン5L1445473
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71631029EF92692N89アイアングレーS1084265
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71631038EF92692N89アイアングレーM1124467
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71631047EF92692N89アイアングレーL1164669
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71631056EF92692N89アイアングレーLL1204871
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71631065EF92692N89アイアングレー3L1285073
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71631081EF92692N89アイアングレー4L1365273
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71631090EF92692N89アイアングレー5L1445473
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする