曜日別特売

MOTOREX プロテックス

MOTOREX プロテックス - MOTOREX(モトレックス)MOTOREX プロテックス - MOTOREX(モトレックス)MOTOREX プロテックス - MOTOREX(モトレックス)MOTOREX プロテックス - MOTOREX(モトレックス)MOTOREX プロテックス - MOTOREX(モトレックス)MOTOREX プロテックス - MOTOREX(モトレックス)

革、繊維、マイクロファイバーなど、さまざまな素材に使用可能。
素材本来の通気性を損なわず、機能性を保ちます。
ライディングシューズをはじめ、ライディングウェアやバイクカバー、スポーツ・レジャー用品など、幅広いアイテムに使用できます。

用途
雨や水分をはじき、汚れの付着を抑える撥水スプレー
革・繊維・マイクロファイバーなど、幅広い素材に使用可能
素材本来の通気性を損なわず、快適性や機能性をキープ
ライディングシューズ、ライディングウェア、バイクカバー、スポーツ・レジャー用品など多用途に対応
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性内容量1本(500mL)
注意
※ 染色された素材は、目立たない箇所で色落ちしないか確認した後にご使用ください。
※ 淡色の革は色が濃くなる場合があります。
※ 木材やゴムには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7163227148474
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする