UNIT
ユニボールゼント 替芯 0.7mm 黒 UBR-Z-07 リフィル
色
黒
方式
詰替え芯
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.7
グリーン購入法
適合
色(軸)
黒
グリーンマーク
認定
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71632341
ハコUBRZ07.24
¥
1,200
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください