曜日別特売

ユニボールゼント 単色 0.7mm リネン UBN-ZSC-07 スタンダード

ユニボールゼント 単色 0.7mm  リネン UBN-ZSC-07  スタンダード - uni(三菱鉛筆)

やわらか水性ボールペン 「かく」ひと時を心地よく。
新開発 ZENTOインクを搭載。
”時や場所” 、”気分やこころの声”に沿って選ぶ自分の色。
指や手があたる場所を広くカバーするロングラバーグリップで、握りやすく安定した書き心地をもたらします。
軸の素材には再生材を使用しています。

方式ノック式インク色ボール径(Φmm)0.7グリーン購入法適合色(軸)リネングリーンマーク認定内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71632298ハコUBNZSC07.53
2,500
1,999
2,199(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする