uni(三菱鉛筆)
ユニボールゼント 単色 0.7mm 黒 UBN-ZS-07 ベーシック
やわらか水性ボールペン 「かく」ひと時を心地よく。
新開発 ZENTOインクを搭載。
色の識別性を高めたミニマルな外観でどんなシーンにも自然となじみます。
色
黒
方式
ノック式
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.7
グリーン購入法
適合
色(軸)
黒
グリーンマーク
認定
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71632307
ハコUBNZS07.24
¥
2,500
¥
1,999
¥
2,199
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください