UNIFLAME
REVOハンマー2
全長を短くグリップ形状を変更し、ペグを打ち込みやすいよう改良。
ペグ引き抜き部を短く改良し、強度をアップ。
材質
ヘッド:炭素鋼(鍛造ヘッド)、ペグ抜き部・パイプ:ステンレス鋼、グリップ部:EPDM(エチレンプロピレンゴム)
質量(g)
700
寸法(cm)
約27×12.5×3(厚さ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71632901
-680889
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください