伊予結納センター
祝儀袋 手書き金封 心温 お見舞
温かい心と言葉の贈り物。心温手書金封。筆文字は職人が一文字一文字心を込めて手書しました。手書きしているため、風合いが一枚一枚異なる場合があります。
用途
お見舞
付属品
中袋
材質
和紙
本体寸法(cm)
約17.6×9
内容量
1枚
注意
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71634459
V111-20
ピンク
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634468
V111-21
薄いイエロー
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634477
V111-22
グリーン
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634486
V111-23
ピンク
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634495
V111-24
薄いイエロー
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください