伊予結納センター
金封 お見舞い用 折り鶴
折り鶴柄が美しいお見舞用金封
用途
お見舞
付属品
中袋
材質
紙
色
白
本体寸法(cm)
約18×9.5
内容量
1枚
注意
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71633619
V106-18
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください