伊予結納センター
祝儀袋 金封花 リボン
花柄とリボンの華やかな出産お祝用金封
スプーンのチャームもついた可愛いデザイン
用途
出産祝
付属品
中袋
材質
紙
本体寸法(cm)
約18×10
内容量
1枚
注意
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71633558
V105-18
ピンク
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71633567
V105-19
グリーン
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください