伊予結納センター
金封 一般お祝用シール付き 花結び
花柄がきれいな一般お祝用の金封
シール付き
用途
出産祝・入学祝
付属品
中袋、シール
材質
紙
色
ピンク
本体寸法(cm)
約18×9.5cm
内容量
1枚
注意
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71633601
V106-10
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください