伊予結納センター
祝儀袋 一般お祝用 花結び 花
花柄がきれいな一般お祝用の金封
紙にはラメが入っており華やか
用途
出産祝・入学祝
付属品
中袋、短冊(御出産おめでとう・御入学おめでとう・御祝・無地)
材質
紙
色
ピンク
本体寸法(cm)
約18×10
内容量
1枚
注意
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71633506
V104-09
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください