伊予結納センター
祝儀袋 手書き金封 心温 初穂料
温かい心と言葉の贈り物。心温手書金封。筆文字は職人が一文字一文字心を込めて手書しました。手書きしているため、風合いが一枚一枚異なる場合があります。
用途
初穂料
付属品
中袋
材質
和紙
色
薄いイエロー
本体寸法(cm)
約17.6×9
内容量
1枚
注意
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71634240
V110-20
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください