伊予結納センター
祝儀袋 手書き金封A お礼
職人が一枚ずつ心をこめて手書きした心温まる金封です。文字は職人による筆書きですので一品毎に風合いが異なります。
用途
御礼
付属品
中袋
材質
和紙
本体寸法(cm)
約17.6×9
内容量
1枚
注意
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71634599
V112-04-1
赤
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634608
V112-04-2
青
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634617
V112-04-3
黄
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください