曜日別特売

結婚御祝用金封

結婚御祝用金封 - 伊予結納センター結婚御祝用金封 - 伊予結納センター結婚御祝用金封 - 伊予結納センター結婚御祝用金封 - 伊予結納センター結婚御祝用金封 - 伊予結納センター結婚御祝用金封 - 伊予結納センター結婚御祝用金封 - 伊予結納センター結婚御祝用金封 - 伊予結納センター

淡いお色味の上品な結婚御祝用金封です。
金額の目安:1万~3万円

用途結婚祝付属品中袋、短冊(金寿・御結婚御祝・無地)材質本体質量(g)25本体寸法(cm)約18.5×10×0.5内容量1枚
注意
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71633120V094-13ピンク
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
71633129V094-14グリーン
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする