伊予結納センター
結婚御祝用金封 鶴
伝統的な水引を用いた美しい金封です。
金額の目安:5万~10万
用途
結婚祝
付属品
中袋、短冊(金寿・御結婚御祝・御祝・無地)
材質
紙
内容量
1枚
注意
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体質量(g)
本体寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71633357
V101-01
赤
60
約22×15×1
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71633366
V101-02
青
60
約22×15×1
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71633391
V101-12
緑
45
約21×12.5×1
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください