伊予結納センター
結婚御祝用金封 花柄
伝統的な水引を用いた美しい金封です。
金額の目安:1万~3万円
用途
結婚祝
付属品
中袋、短冊(御結婚御祝・御祝・無地)
材質
紙
本体質量(g)
30
本体寸法(cm)
約18.5×10.5×0.5cm
内容量
1枚
注意
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71633199
V095-05
赤
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71633208
V095-06
青
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください