伊予結納センター
結婚御祝用金封
伝統的な水引を用いた美しい金封です。
金額の目安:1万~3万円
用途
結婚祝
材質
紙
内容量
1枚
注意
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
全10種類を絞り込む
色
選択してください
ゴールド
ピンク
緑
赤
金
青
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
付属品
色
本体質量(g)
本体寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71633138
V094-15
中袋、短冊(金寿・御結婚御祝・御祝・無地)
赤
25
約18.5×10×0.5
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71633147
V094-16
中袋、短冊(金寿・御結婚御祝・御祝・無地)
金
25
約18.5×10×0.5
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71633156
V094-17
中袋、短冊(金寿・御結婚御祝・御祝・無地)
ピンク
25
約18×9.5×0.5
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71633165
V094-18
中袋、短冊(金寿・御結婚御祝・御祝・無地)
緑
25
約18×9.5×0.5
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71633181
V094-19
中袋、短冊(金寿・御結婚御祝・無地)
赤
27
約18.5×10.5×0.5
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71633190
V094-20
中袋、短冊(金寿・御結婚御祝・無地)
青
27
約18.5×10.5×0.5
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71633217
V095-08
中袋、短冊(金寿・御結婚御祝・御祝・無地)
緑
30
約18.5×10.5×0.5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71633226
V095-13
中袋、短冊(金寿・御結婚御祝・御祝・無地)
ピンク
25
約18.5×10×0.5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71633235
V095-14
中袋、短冊(金寿・御結婚御祝・御祝・無地)
緑
25
約18.5×10×0.5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71633251
V096-03
中袋、短冊(御結婚御祝・御祝・無地)
ゴールド
30
約18.5×10×0.5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください