曜日別特売

結婚御祝用金封 鶴

結婚御祝用金封 鶴 - 伊予結納センター結婚御祝用金封 鶴 - 伊予結納センター結婚御祝用金封 鶴 - 伊予結納センター結婚御祝用金封 鶴 - 伊予結納センター結婚御祝用金封 鶴 - 伊予結納センター結婚御祝用金封 鶴 - 伊予結納センター結婚御祝用金封 鶴 - 伊予結納センター結婚御祝用金封 鶴 - 伊予結納センター

伝統的な水引を用いた美しい金封です。
金額の目安:3万~5万

用途結婚祝材質内容量1枚
注意
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
本体質量(g)
本体寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71633278V097-05中袋、短冊(金寿・御結婚御祝・御祝・無地)27約18.5×10.5×1
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
71633305V098-01中袋、短冊(金寿・御結婚御祝・御祝・無地)30約18.5×10.5×1
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
71633330V098-06中袋、短冊(金寿・御結婚御祝・御祝・無地)30約18.5×10.5×1
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
71633339V099-19中袋、短冊(寿・御結婚御祝・御祝・無地)44約19.5×12×1
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする