曜日別特売

結婚御祝用金封 鶴亀

結婚御祝用金封 鶴亀 - 伊予結納センター結婚御祝用金封 鶴亀 - 伊予結納センター結婚御祝用金封 鶴亀 - 伊予結納センター結婚御祝用金封 鶴亀 - 伊予結納センター結婚御祝用金封 鶴亀 - 伊予結納センター

伝統的な水引を用いた美しい金封です。
金額の目安:10万~30万

用途結婚祝付属品中袋、短冊(金寿・御結婚御祝・御祝・無地)材質本体質量(g)65本体寸法(cm)約22×15×3内容量1枚
注意
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71633461V102-21
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
71633470V102-22
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする