伊予結納センター
結婚御祝用金封
伝統的な水引を用いた美しい金封です。
金額の目安:3万~5万
用途
結婚祝
付属品
中袋、短冊(金寿・ご結婚おめでとう・御祝・無地)
材質
紙
色
ピンク
本体質量(g)
25
本体寸法(cm)
約18.5×10×0.5
内容量
1枚
注意
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71633296
V097-13
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください