曜日別特売

テレビ録画 外付けHDD ポータブル 2.5インチ 静音ファンレス USB 3.2 Gen1(5Gbps) 持ち歩きに便利

テレビ録画 外付けHDD ポータブル 2.5インチ 静音ファンレス USB 3.2 Gen1(5Gbps) 持ち歩きに便利 - エレコムテレビ録画 外付けHDD ポータブル 2.5インチ 静音ファンレス USB 3.2 Gen1(5Gbps) 持ち歩きに便利 - エレコムテレビ録画 外付けHDD ポータブル 2.5インチ 静音ファンレス USB 3.2 Gen1(5Gbps) 持ち歩きに便利 - エレコム

テレビやレコーダーの番組録画向けのポータブルハードディスクです。はじめてハードディスクを購入される方にも安心の、充実のサポート体制付き。対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などの便利な機能も利用できます。

用途
テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるポータブルハードディスクです。
クイックスタートガイドや、国内スタッフによる年中無休の充実した電話サポート体制により、はじめてハードディスクを購入される方でも安心です。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)対応で、5Gbpsの高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 ※理論値
USB 5Gbps対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。
※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様をご確認ください。
シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクス、オリオンなどのデジタルテレビやレコーダーに接続可能です。
※テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。
ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。
スリム&コンパクトで洗練されたデザインに。テレビやレコーダーなどの周りにすっきり設置できます。
USBケーブルが付属しているので、買ってすぐに使えます。大型テレビ周辺でも取り回しやすいケーブル長約1mです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71638808ELP-HTV010UBK
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
71638817ELP-HTV020UBK
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
71638826ELP-HTV040UBK
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする