曜日別特売

MagSafe マグネットリング ステッカー 磁石内蔵 強力吸着 ケースに貼るだけ iPhone対応 位置合わせツール付

MagSafe マグネットリング ステッカー 磁石内蔵 強力吸着 ケースに貼るだけ iPhone対応 位置合わせツール付 - エレコム

ケースに貼るだけで、さまざまなMagSafe対応アクセサリーが使えるようになるマグネットリングステッカーです。MagSafe非対応のスマホケースでも、これを貼ればスマホリングやスタンド、カードケースなどの磁力アクセサリーをしっかり取り付け可能。内蔵マグネットにより、アクセサリーを固定する強力な吸着力が特長です。

用途
ケースに貼るだけで、さまざまなMagSafe対応アクセサリーが使えるようになるマグネットリングステッカーです。
MagSafe非対応のスマホケースに貼り付けることで、MagSafe規格のスマホリングやスタンド、カードケースなどの磁力アクセサリーをしっかり取り付けられます。
※スマホケースの素材や表面加工によっては、十分に貼り付かない場合があります。
内蔵マグネットにより、アクセサリーをしっかりと固定できる強力な吸着力が特長です。
※一度取り外すと粘着力がなくなるため、貼り直しはできません。装着時はご注意ください。
簡単に正確な位置に貼り付けができる、貼り付けツールが付属しています。
※厚みが2mm以上厚いものや金属素材を使用したケースでは、ワイヤレス充電器は使用できません。
シンプルなカラーリングで、ケースのデザインやカラーに自然に馴染みます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容リング×1、貼り付けツール×1、固定用シール×4材質本体寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約55×77×0.9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71639201AMS-MAGST4BKブラック
1,860
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
71639210AMS-MAGST4WHホワイト
1,860
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする