曜日別特売

Switch 壁掛け 収納 Switch 2/有機EL対応 ドック一体 Proコン2台・Joy-Con2個・ゲームカード最大5枚

Switch 壁掛け 収納 Switch 2/有機EL対応 ドック一体 Proコン2台・Joy-Con2個・ゲームカード最大5枚 - エレコム

テレビ周りをスッキリ!ゲーム機本体、ドック、周辺機器をまとめて収納できる、NINTENDO SWITCH(TM)シリーズ用の壁掛けスタンドです。ゲームカード5枚、Joy-Con2台、Proコントローラー2台がすっきり収まり、ドックはそのままケーブル接続や充電も行えます。

用途
ゲーム機本体、ドック、ゲームカード5枚、Joy-Con2台、Proコントローラー2台をまとめて収納でき、テレビ周りをスッキリ整えられます。
※ゲーム機本体を収納する場合は、必ずドックを設置してください。ゲーム機本体のみでは収納できません。
ドック収納部分には、側面に傷防止のEVAクッションを使用。底面の粘着シートでドックをしっかり固定して落下を防ぎます。
側面にはJoy-Conを掛けられるフックがあり、2台まで収納可能です。
Proコントローラー収納部の底面にもEVAクッションを使用し、傷を防ぎます。
前面にはEVA素材のゲームカードポケット付きで、よく使うゲームカードを差して収納できます。(最大5枚)
付属の木ネジで壁面に取り付けられます。
収納したままケーブル接続や充電も行えます。
NINTENDO SWITCH(TM) 2、NINTENDO SWITCH(TM) 有機ELモデル、NINTENDO SWITCH(TM)に対応しています。
付属品木ネジ×4、樹脂アンカー×4(コンクリート壁の場合のみ使用)、水平器取付可能対象石こうボード壁(木製の間柱・胴縁にネジ固定できる場所)、柱・木製の壁(厚さ10mm以上)、コンクリート壁(厚さ150mm以上)材質スチール、EVAブラックサイズ本体スタンド質量(g)480耐荷重(kg)約3、Joy-Con用フック(1カ所あたり)対応機種NINTENDO SWITCH(TM) 2、NINTENDOSWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71638555KA-LSLSW02BK
4,520
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする