曜日別特売

巻取り式USB-Cケーブル一体型 モバイルバッテリー 10000mAh 30W PD/PPS対応 USB-C/USB-Aポート パススルー

巻取り式USB-Cケーブル一体型 モバイルバッテリー 10000mAh 30W PD/PPS対応 USB-C/USB-Aポート パススルー - エレコム

スッと伸ばして、くるっと収納!本体一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えた、キャリーケースデザインのモバイルバッテリーです。最大出力30Wなので、スマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンの充電も可能です。容量10000mAhで外出先でも安心して充電できます。ケーブルを持ち忘れる心配がなく、必要な長さに調節して使用できます。

用途
旅行や出張にぴったりのキャリーケース風デザインが映える、容量10000mAhのモバイルバッテリーです。本体一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えています。
本体一体型ケーブルは巻き取り式のため、使用後はケーブルを巻き取って、すっきりと収納可能。ケーブルの長さは約65cmあり、必要な分だけ引き出して充電しながらスマートフォンを使用できます。
一体型のUSB Type-Cケーブルに加え、USB Type-Cポート×1とUSB-Aポート×1も搭載しています。
※複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。
※同時出力時は、2ポートでも2ポート/1ケーブルでも、合計最大15Wを分配して充電を行います。
最大30Wの高出力でスマートフォンやタブレットを充電できるのはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンにも対応しているため、外出先で急にバッテリーが切れても安心です。
※一体型のUSB Type-Cケーブル、またはUSB Type-Cポートの単独出力時に限ります。
※30W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。
USB-Aポートの単独使用時は最大22.5Wの出力が可能です。
モバイルバッテリーはUSB Type-C充電式です。AC充電器に接続して充電してください。
※AC充電器は同梱しておりません。別途ご購入またはご用意ください。
※AC充電器は30W以上を推奨します。30W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載の時間では満充電にならない場合があります。
本体充電用ケーブルを接続したままで、モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。
※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。
低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。
※USB-Aポートのみ対応します。
接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。
※USB-Aポートのみ対応します。
USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやタブレット等を効率的に充電できます。
※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。
※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
NINTENDO SWITCH(TM) 2/NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。
※ドックでの使用に対応していません。
CCC(中国強制製品)認証品なので、中国国内線への機内持ち込みが可能です。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。
過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。
※航空会社の規定によって例外がある場合があります。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。
手持ちの際に便利な、丸紐タイプのストラップが付属しています。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
※ケーブルを挿したままにしておくとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しないときは、必ずケーブルを外してください。
※一体型USB Type-CケーブルおよびUSB Type-Cポートのいずれからも本製品を充電できますが、同時に入力することはできません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。
※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71638905EC-C52MN
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする