エレコム
スマホケース 手帳型 多機種スマホ対応 汎用 自己吸着シート ハンドストラップ付き Lサイズ ソフトレザー
スマートフォンがピタッとくっつく自己吸着シートを採用。大型カメラにも対応した、機種を選ばず使用できる4つのカードポケットとハンドストラップが付属した手帳型マルチスマホケース(Lサイズ)です。
用途
大型カメラの端末にも対応し、4つのカードポケットとハンドストラップが付属した手帳型マルチスマホケース(Lサイズ)です。
スマートフォンがピタッとくっつく自己吸着シートを採用し、端末を選ばずに使用できます。
※端末によっては吸着が弱い場合があります。
背面のフラップを折りたたむことで、装着したまま写真撮影が可能です。
自己吸着部のフラップを三角形に折ることでスタンドとして使用可能です。
開閉しやすいサイドマグネットタイプを採用しています。
落下を防止するハンドストラップが付属しています。
フラップの内側には、メモやカードなどを収納できる4つのポケット付き。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用できます。
※フラップを開いてご使用ください。
お好みのストラップが取り付け可能なストラップホールが付いています。
セット内容
ケース本体×1、ハンドストラップ×1
材質
合成皮革、ポリエステル、ポリウレタン、亜鉛合金、磁石
色
ブラック
収納寸法(mm)
70~80×12×150~170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71639429
P-07PLFY4BK
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください