曜日別特売

Surface Pro 12インチ 専用 ケース スリーブ型インナーケース キーボード収納対応 スリム

Surface Pro 12インチ 専用 ケース スリーブ型インナーケース キーボード収納対応 スリム - エレコムSurface Pro 12インチ 専用 ケース スリーブ型インナーケース キーボード収納対応 スリム - エレコムSurface Pro 12インチ 専用 ケース スリーブ型インナーケース キーボード収納対応 スリム - エレコムSurface Pro 12インチ 専用 ケース スリーブ型インナーケース キーボード収納対応 スリム - エレコムSurface Pro 12インチ 専用 ケース スリーブ型インナーケース キーボード収納対応 スリム - エレコムSurface Pro 12インチ 専用 ケース スリーブ型インナーケース キーボード収納対応 スリム - エレコムSurface Pro 12インチ 専用 ケース スリーブ型インナーケース キーボード収納対応 スリム - エレコム

Microsoft Surface Pro 12インチ専用に設計されたスリムなスリーブケースです。別売りのキーボードを一緒に収納して、まとめて持ち運べます。Microsoft Surface Pro 12インチと合わせて使えるカラーリングの製品です。

用途
上質でなめらかな合成皮革素材を使用した、Surface Pro12インチ専用のスリーブ型インナーケースです。
Microsoft Surface Pro 12と合わせて使えるカラーリングです。
別売りのキーボードと端末に合わせたスリム設計で、かばんに入れて持ち運ぶときもスペースを取りません。
面ファスナーで留められるベルト付きで、タブレットの落下を防いで本体を守ります。
内側には起毛素材を使用し、本体を細かい傷から優しく保護します。
※Surfaceは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
適合Surface Pro 12インチ ※別売りのキーボードを含む材質合成皮革オーシャン グリーン質量(g)170内寸(mm)276×14.6×192 ※参考収容寸法寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×20×215内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71639438TB-MSP25IBSVGN
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする