曜日別特売

スマホショルダーストラップ 肩掛け 斜めがけ 全機種対応 落下・紛失防止 やわらか伸縮タイプ 軽量 AIRFLEX

スマホショルダーストラップ 肩掛け 斜めがけ 全機種対応 落下・紛失防止 やわらか伸縮タイプ 軽量 AIRFLEX - エレコム

特許取得のこぶ型ひもを使った、柔らかく伸びるAIRFLEXシリーズのショルダーストラップです。肩に掛けたままでも電子決済や改札の通過がスムーズにでき、両手が空くので外出やお出かけも快適。どんなコーデにも合わせやすいカジュアルデザインです。

用途
特許取得のこぶ型ひもを採用。モコモコの形と伸縮素材が肩への負担をやさしく分散し、しなやかにフィットします。
ひもは柔らかく伸縮し、肩に掛けたままでも電子決済や改札の通過がスムーズにできます。
独自構造で肌への密着を抑え、いつでもさらっと快適。長時間でも心地よく使えます。
軽量設計で、散歩やランニング、アウトドアや旅行など、アクティブなシーンでも軽やかに装着できます。
どんなコーデにも合わせやすいカジュアルデザイン。アウトドアや普段使いにぴったりです。
斜め掛けにできるので、両手が空き、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも便利。落下や盗難、紛失防止にも役立ちます。
取り外しやすいカラビナ付きで、使わないときはスマートフォンを簡単に取り外せます。
ストラップは調節パーツでお好みの長さにできます。
ケースにフィットする0.2mmの薄型ストラップホールシートを付属。ケースにストラップホールがなくても、スマートフォンとケースの間に挟むだけで使用できます。
ストラップホールシートはステンレス製で、通常製品の約4倍の耐久性があります。
ストラップホールシートを挟んだまま充電が可能です。
※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。
※ケーブル穴が大きく開口しているケースでの使用は推奨していません。
※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71639341P-STSDH1FLSTBD
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
71639350P-STSDH1FLSTBK
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
71639359P-STSDH1FLSTIV
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
71639368P-STSDH1FLSTKH
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする