曜日別特売

スマホ ストラップホールシート 挟むだけ スマホケース ケーブル穴対応 1口タイプ ステンレス製 薄型0.2mm

スマホ ストラップホールシート 挟むだけ スマホケース ケーブル穴対応 1口タイプ ステンレス製 薄型0.2mm - エレコム

丈夫でちぎれにくい!スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプのステンレスストラップホールシートです。お使いのスマートフォンケースのケーブル穴に通すだけで使用できます。ケースを変えても繰り返し使用でき、装着したままでもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。

用途
スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプのストラップホールシートです。
お使いのスマホケースにストラップホールがなくても、ケースのケーブル穴に通すだけで使用できます。
簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。
装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。
強く引っ張ってもちぎれにくい、強度のあるステンレス素材を採用しています。
※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
0.2mm厚の薄型シートでケースにフィットする形状です。
汚れや傷が気になっても、すぐに交換できる便利な2枚入りです。
※ストラップホールは直径約6mmです。お持ちのストラップの取り付け部品サイズをご確認の上、ご購入ください。
スマホショルダーストラップやハンドストラップなど、お好みのストラップと合わせて使えます。
スマートフォンへの傷つきを抑える保護シールが付いています。
小さいサイズで背面のデザインを損なわず、装着した際にスマートフォンと一体感のあるスタイリッシュなデザインです。
※ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。
※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。
※ストラップホールシートがちぎれるなどの破損の原因になるため、穴の縁が鋭かったり、突起があったりする状態のケースは使用しないでください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71639219P-STHD1SBK
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
71639228P-STHD1SSV
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする