「電波が届かない」を解決するWi-Fi 6対応中継器。高速かつ家中どこでも安定した通信を実現する、AX3000モデル。「離れ家モード」を搭載し、母屋と離れ家などの建物間でも接続が可能です。壁面コンセントに直接挿し込めるスリムな設計で、省スペースですっきりと設置できます。
用途Wi-Fiルーターの電波を中継し、Wi-Fiの届くエリアを広げるWi-Fi 6対応のコンセント直挿し型中継器です。
インターネットがつながりにくかった部屋にもWi-Fiの電波をしっかり届けるので、家中まるごと安定した通信環境を実現します。
Wi-Fiルーターとの距離が離れた部屋がある住宅や、鉄筋構造や断熱材、床暖房などWi-Fiの電波を通しにくい住宅にお住まいで、「Wi-Fiの電波が届かない、届きにくい」とお困りのお客様におすすめです。
Wi-Fi EasyMesh(TM)。電波の届きにくい場所でも、対応機器と連携することで、家中のWi-Fi通信エリアを効果的に拡大します。
高速ローミングで、お部屋を移動して接続先が切り替わっても、再接続がスムーズ。快適な通信を維持できます。
母屋と繋がっていない離れ家との通信は「屋外利用」として扱われるため、屋外利用禁止の電波も使う従来品では電波法違反になる可能性がありました。本製品は屋外利用が認められた電波帯域のみで動作する「離れ家モード」を搭載し、同環境でも安心して使えます。
また、更に進化した「離れ家モード2」にも対応。屋外を含む敷地内での母屋と離れた建物間での利用に加え、玄関先やベランダなど敷地内屋外に設置されたデバイスとも、5GHz(W56のみ)を使用してWi-Fi接続が可能です。
Wi-Fiルーター(親機)と本製品のWPSボタンを押すだけで接続ができます。
WPSを搭載した製品であれば、他社製品ともかんたんに接続可能です。
※WPSが搭載されていない製品の場合、本製品の管理画面上から設定を行うことで接続可能です。
本製品のランプ点灯状態で、Wi-Fiルーター(親機)との電波接続状況がわかるため、専用アプリが不要でかんたんに最適な設置場所を探すことができます。
1Gbps対応LANポート付きで、テレビやレコーダーなどの有線機器をWi-Fi化し、イーサーネットコンバーターとしても利用できます。
バンドステアリング機能を搭載し、状況に応じてより適した帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。
集中して電波を送信する「ビームフォーミング」により、iPhoneやAndroid(TM)などの対応する端末では、離れた場所でも通信が途切れにくいのが特長です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、「THINK ECOLOGY」マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●MU-MIMO機能:対応(Downリンクのみ対応)※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。●セットアップツール対応ブラウザ:Microsoft Edge、Google Chrome、Safari※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。●ビームフォーミング機能:ビームフォーミング対応※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。●各種取得規格:VCCI ClassB/TELEC/JATE●自動ファームウェア更新:対応●多段接続台数:2台※3台数以上での接続の場合、ご使用の環境により通信が不安定となる場合がございます。●電源コネクター:ACプラグ●搭載モード:通常モード/離れ家モード●無線セキュリティ:WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)、WPA Personal(TKIP)●有線規格:IEEE 802.3ab(1000BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠セット内容Wi-Fi中継器本体1台、マニュアル1枚、かんたんセットアップシート1枚材質プラスチック(ホワイト)質量(g)182備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。使用温度範囲(℃)0~40対応OSAndroid(TM) 16/15/14/13/12/11/10、iOS 26/18/17/16/15、iPadOS 26/18/17/16/15、macOS Tahoe 26/macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Windows 11/10入力電圧(V)AC100±10%~0.3A 50/60Hz適合機器(無線LAN)iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) 2)、各種無線LAN搭載機器設定方式WPS対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×32×150(ACプラグ部除く)機能その他無線:EasyMesh※離れ家モード有効時はご利用いただけません。最大消費電力(W)6.9保証期間1年間コネクタLAN:RJ-45型×1ポート※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応アンテナ内蔵タイプ(5GHz)伝送方法IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM伝送速度IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大1201Mbps、IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大867Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大300Mbps、IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps、有線(LAN):1000Mbps、100Mbps、10Mbps設置形態コンセント直付けアクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11a/IEEE 802.11b/IEEE 802.11g準拠周波数帯域(GHz)2.4帯対応プロトコルTCP/IP(IPv4)使用湿度範囲(%RH)10~85(結露なきこと)内容量1個