イヤーカフ形状で周囲の音も聞こえる、オープンイヤー型の完全ワイヤレスイヤホンです。耳をふさがない”ながら聴き”で、さまざまなシーンにおいて音楽や動画を高音質かつ快適に楽しめます。しなやかに動く柔らかブリッジが耳にやさしくフィットし、高い装着感を実現します。汗や雨などの水滴にも安心のIPX4の生活防水に対応しています。
用途オープンイヤー型の完全ワイヤレスイヤホンです。耳への負担感が少ないイヤーカフ形状により、軽やかな着け心地で快適に装着できます。
優しくフィットする柔らかブリッジのイヤーカフ構造によって、メガネに干渉せずに、耳の大きさ・形状を問わない高いフィット感をもたらします。
耳を完全にふさがないから、音楽を聴きながら周りの声や音も聞くことができます。車の走行音や通行人の声などをイヤホンを外すことなく確認できます。
移動中などの屋外での使用時はもちろん、自宅やオフィスなどさまざまなシーンで使えます。装着したまま会話をすることが可能で、話しかけられる度にイヤホンを外す手間がありません。
汗や雨などの水滴も安心のIPX4の生活防水なので、日常生活の汗を気にせず小雨時にも気兼ねなく使用できます。
フル充電時は本体のみで約5時間、ケース込みで最大22時間の音楽再生が可能で、1日中音楽が楽しめます。
※接続端末やアプリ、OS、通信環境など使用環境により異なる場合があります。
オープンイヤーでも聴き取りやすい、17×12mmの高音質ドライバーを搭載し、クリアなサウンドを実現しています。
高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。
同時に最大2台のBluetooth(R)機器と接続できる、マルチポイント機能を搭載しています。
電源のオン、通話や音楽再生などさまざまな操作を耳元で行える、便利なタッチセンサーを搭載しています。
耳の中にイヤホンを入れないため、従来型のイヤホン装着時の圧迫感や蒸れによる耳への負荷を感じにくい、ストレスフリーな装着感です。片側わずか約5.3gの軽量設計で、長時間装着していても気にならず、動きのじゃまになりません。
シボ感のあるレザー調のデザインをあしらった、落ち着きのある洗練されたデザインです。
スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth対応機器でも接続可能。Web会議やオンライン通話でも便利に使えます。
音楽を楽しむだけでなく、ハンズフリーで通話もできるマイクが内蔵されています。
Siriや Google アシスタント などの音声アシスタントに対応。タッチセンサーで簡単に呼び出せます。音声操作で音楽の再生や音量調節も可能です。
※接続機器が音声アシスタントの入力操作に対応している必要があります。
※通話・音声アシスタントは左右イヤホンのどちらか片方のマイクが有効になります。
イヤホンは片側のみでも使用が可能です。
※使用していない片側のイヤホンは充電ケースに収納してください。
充電ケースにはバッテリーを搭載。使用しないときはイヤホンをケースに収納し、充電することが可能です。またバッテリー残量表示およびバッテリー充電状態をLEDランプで表示します。
充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載。iPhoneシリーズやAndroidスマートフォンと同じケーブルで充電できます。
充電用のUSB-A - USB Type-Cケーブルが付属しています。
※USB ACアダプターは付属していません。
※USB ACアダプターは、出力1A(5W)以上を推奨いたします。充電時間は、接続するUSBポートの出力によって異なります。
過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池を採用。繰り返し充電して使用できます。
初期登録後は自動でペアリングを行えるため、充電ケースから取り出してすぐに音楽を楽しめます。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、クイックガイド、Thank you カード型式ヘッドホン/オープンイヤー質量(g)イヤホン部(片耳):約5.3、充電ケース部:約29出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池ユニット形状17×12(mm)定格電圧(V)DC5対応マルチポイント(同時待ち受け)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン部(片耳):約17×28×25、充電ケース:約65×28×48マイクロホンMEMS型通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.4保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)A2DP/20~20000充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約1.5防水性IPX4(イヤホンのみ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10 ※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4再生時間(時間)連続最大/約5(充電ケース込み 約22)対応コーデックA2DP/SBC、AAC対応プロファイル[Bluetooth]A2DP、AVRCP、HFP内容量1個