曜日別特売

ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 Hybrid ANC デジタル耳せん 低遅延/外音取込 マルチポイント IPX4

ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 Hybrid ANC デジタル耳せん 低遅延/外音取込 マルチポイント IPX4 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 Hybrid ANC デジタル耳せん 低遅延/外音取込 マルチポイント IPX4 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 Hybrid ANC デジタル耳せん 低遅延/外音取込 マルチポイント IPX4 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 Hybrid ANC デジタル耳せん 低遅延/外音取込 マルチポイント IPX4 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 Hybrid ANC デジタル耳せん 低遅延/外音取込 マルチポイント IPX4 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 Hybrid ANC デジタル耳せん 低遅延/外音取込 マルチポイント IPX4 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 Hybrid ANC デジタル耳せん 低遅延/外音取込 マルチポイント IPX4 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 Hybrid ANC デジタル耳せん 低遅延/外音取込 マルチポイント IPX4 - エレコム

ワンランク上の没入感を。Hybrid ANC(ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング)機能により、周囲の騒音を気にせず音楽を思いきり楽しめる、Bluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。デジタル耳せんモードや低遅延モード、外音モードも搭載し、環境に合わせて使用可能。高音質コーデックAACに対応しており、クリアなサウンドを体感できます。

用途
Hybrid ANC(ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング)モードをはじめとし、デジタル耳せんモード、低遅延モード、外音モードの4つのモードを使用環境に合わせて多彩に切り替え可能です。
Hybrid ANC(ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング)モードは、外部と内部のマイクで騒音を検出し、逆位相の音波でノイズを打ち消すことで、静寂の中で没入できる環境を実現します。
デジタル耳せんモードで周囲の雑音を低減できます。スマートフォンなどの機器と接続することなく、ヘッドホン単独でANCモードが機能して周囲の騒音を打ち消します。勉強や読書時に集中したい、電車の中で騒音が気になる時などに役立つ機能です。
外音モードは、音楽や動画を視聴しながら、周囲の音や声も聞き取ることができます。
低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。
デュアルマイクENC(Environmental Noise Cancellation)を搭載し、通話ノイズリダクションに対応しています。異なる位置に配置された2つのマイクで通話時の人間の声をより正確に拾い、通話中の環境音を効果的に低減します。
耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約5gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。
イヤーキャップはXS/S/M/Lの4サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、ノイズキャンセリング効果を向上し、落下の不安を軽減します。
タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。
左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。
ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。
※片側のみでの使用時、アクティブノイズキャンセリングモードとデジタル耳せんモード、外音モードは使用できません。
※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。
過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。
充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電ができます。トータルで最大約46時間の使用が可能です。 ※ANCモードの場合約34時間
初期登録後は、充電ケースを開けるだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。
高音質Φ10mmのフルレンジドライバーを採用し、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。
ヘッドホンは1回の充電で約11時間の連続音楽再生が可能です。 ※ANCモードの場合約8時間
ヘッドホンは10分の充電で約3時間分の再生が可能な高速充電に対応しています。
ヘッドホンは約1時間、充電ケースは約2時間で満充電できます。
音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。
高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレイヤーで、クリアなサウンドを体感できます。
SiriやGoogleアシスタントなどの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をすることが可能です。
※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。
スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどへの接続も可能なため、テレワークにも使用できます。
スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。
同時に2台までのBluetooth機器と接続できる、マルチポイント機能を搭載しています。通勤時はスマートフォンで音楽を、出社後はパソコンでWeb会議に、1台でさまざまなシーンで活躍します。
IPX4対応。汗や急な雨でも安心して使えます。※ヘッドホン部のみ
USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))が付属しています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品
充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(XS/S/M/L
仕様
最大登録可能台数/8台
型式
ヘッドホン/密閉
質量(g)
ヘッドホン(片耳):約5、充電ケース:約33
出力
Bluetooth Power Class2
電源
充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)
DC5
対応
マルチポイント(同時待ち受け)、A2DPの対応コンテンツ保護
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヘッドホン(片耳):約22×25×31、充電ケース:約62×26×51
マイクロホン
MEMS型
通信方式
Bluetooth(R)標準規格 Version5.4
保証期間
1年間
再生周波数帯域(Hz)
A2DP/20-20000
充電時間(時間)
ヘッドホン:約1、充電ケース:約2 ※ヘッドホン10分の充電で3時間使用できます
動作温度(℃)
5~35
防水性
IPX4(ヘッドホンのみ)
ドライバーユニット(Φmm)
10 フルレンジ
変調方式
FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
動作湿度(%RH)
20~80 ※ただし、結露なきこと
通信距離(m)
最大約10 ※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)
2.4
再生時間(時間)
[連続最大]約11(充電ケース込み 約46)、ANCモード時/約8(充電ケース込み 約34)
対応コーデック
A2DP/SBC、AAC
対応プロファイル
[Bluetooth]A2DP、AVRCP、HFP
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LBT-TWS20ECBK 7163859871638598LBT-TWS20ECBKブラック
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
翌々日出荷
LBT-TWS20ECWH 7163860771638607LBT-TWS20ECWHホワイト
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする