完全ワイヤレス コスメイヤホン

完全ワイヤレス コスメイヤホン - NAGAOKA完全ワイヤレス コスメイヤホン - NAGAOKA完全ワイヤレス コスメイヤホン - NAGAOKA完全ワイヤレス コスメイヤホン - NAGAOKA完全ワイヤレス コスメイヤホン - NAGAOKA完全ワイヤレス コスメイヤホン - NAGAOKA完全ワイヤレス コスメイヤホン - NAGAOKA完全ワイヤレス コスメイヤホン - NAGAOKA

バッテリの残量表示ができるLEDデジタルディスプレイを搭載。
耳の輪郭にフィットし落ちにくさを実現したイヤーチップ。
片耳3gの超軽量設計。つけていることを忘れるほどの軽さを実現。
高音質AACコーデック対応。

付属品
ストラップ 充電ケーブル 取扱説明書兼保証書
寸法(mm)
充電ケース:48×48×高さ24
質量(g)
充電ケース:30
本体質量(g)
3
対応機種
スマートフォン タブレット
保証期間
購入後12ケ月
再生周波数帯域(Hz)
20ー20000
充電時間(時間)
イヤホン:約2時間、充電ケース:約2.5時間
連続再生時間
音楽:最大5時間
バッテリー容量(mAh)
120(本体最大3回分充電可)
通信可能距離(m)
通話:~10
防滴構造
IPX4
インピーダンス(Ω)
20
Bluetooth
バージョン6.0
音圧感度(dB)
108
待機時間
最大120時間
ドライバー径(Φmm)
6
充電端子
USB TYPEーC
連続通話時間(時間)
最大5
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LSC01HAM 0444635104446351LSC01HAMハニーアンバー
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
LSC01SRO 0444637804446378LSC01SROシアーローズ
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
LSC01SGR 0444639604446396LSC01SGRシャドウグレー
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
LSC01ADR 0444642104446421LSC01ADRアクアドロップ
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする