曜日別特売

アップルウォッチ ガラスフィルム 【SE 第3世代/第2世代/Series 6/5 [40mm]対応】 全面保護 フレーム付

アップルウォッチ ガラスフィルム 【SE 第3世代/第2世代/Series 6/5 [40mm]対応】 全面保護 フレーム付 - エレコムアップルウォッチ ガラスフィルム 【SE 第3世代/第2世代/Series 6/5 [40mm]対応】 全面保護 フレーム付 - エレコムアップルウォッチ ガラスフィルム 【SE 第3世代/第2世代/Series 6/5 [40mm]対応】 全面保護 フレーム付 - エレコムアップルウォッチ ガラスフィルム 【SE 第3世代/第2世代/Series 6/5 [40mm]対応】 全面保護 フレーム付 - エレコムアップルウォッチ ガラスフィルム 【SE 第3世代/第2世代/Series 6/5 [40mm]対応】 全面保護 フレーム付 - エレコムアップルウォッチ ガラスフィルム 【SE 第3世代/第2世代/Series 6/5 [40mm]対応】 全面保護 フレーム付 - エレコムアップルウォッチ ガラスフィルム 【SE 第3世代/第2世代/Series 6/5 [40mm]対応】 全面保護 フレーム付 - エレコム

角割れしにくいフレーム付き。 美しいガラスで画面の端まで保護する高透明タイプのApple Watch用フルカバーガラスフィルムです。

用途
角割れしにくいフレーム付き。 美しいガラスで画面の端まで保護する高透明タイプのApple Watch用フルカバーガラスフィルムです。
画面の隅から隅までしっかり保護できるフルラウンド設計です。
高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。
ガラスフィルムを衝撃から守るPET素材のフレーム付きで、四つ角が割れない安心設計です。
表面硬度9Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
ガラス特有のなめらかな指滑りで、快適に操作できます。
指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にアクリル系粘着剤をコーティングし、気泡が入らず、貼るだけできれいに仕上がる気泡ゼロタイプです。
本体の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
※メーカー製バンパーとは併用できません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容フルカバーガラスフィルム(フレーム付き)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面ブラック対応機種Apple Watch SE (第3世代)/Apple Watch SE (第2世代)/Apple Watch SE/Apple Watch Series 6/Apple Watch Series 5/Apple Watch Series 4 [40mm]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71639149AW-25EFLGFRBK
2,850
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする