曜日別特売

アップルウォッチ ガラスフィルム 【SE 第3世代/第2世代/Series 6/5 [40mm]対応】 極薄 貼付ツール付

アップルウォッチ ガラスフィルム 【SE 第3世代/第2世代/Series 6/5 [40mm]対応】 極薄 貼付ツール付 - エレコムアップルウォッチ ガラスフィルム 【SE 第3世代/第2世代/Series 6/5 [40mm]対応】 極薄 貼付ツール付 - エレコムアップルウォッチ ガラスフィルム 【SE 第3世代/第2世代/Series 6/5 [40mm]対応】 極薄 貼付ツール付 - エレコムアップルウォッチ ガラスフィルム 【SE 第3世代/第2世代/Series 6/5 [40mm]対応】 極薄 貼付ツール付 - エレコムアップルウォッチ ガラスフィルム 【SE 第3世代/第2世代/Series 6/5 [40mm]対応】 極薄 貼付ツール付 - エレコムアップルウォッチ ガラスフィルム 【SE 第3世代/第2世代/Series 6/5 [40mm]対応】 極薄 貼付ツール付 - エレコムアップルウォッチ ガラスフィルム 【SE 第3世代/第2世代/Series 6/5 [40mm]対応】 極薄 貼付ツール付 - エレコム

極薄約0.15mmで超感度を実現。SCHOTT社製ガラスを採用し、傷に強い高透明タイプのアルミフレーム付きApple Watch用フルカバーガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。

用途
SCHOTT社製ガラスを採用し、傷に強い高透明タイプのアルミフレーム付きApple Watch用フルカバーガラスフィルムです。
従来のガラスフィルムの丈夫さを損ねずに、約0.15mmの極薄ガラスを採用することで、従来よりも高いタッチ感度を実現しました。
高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
ガラス特有のなめらかな指滑りで、快適に操作できます。
指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にアクリル系粘着剤をコーティングし、気泡が入らず、貼るだけできれいに仕上がる気泡ゼロタイプです。
本体の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
※メーカー製バンパーとは併用できません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容フルカバーガラスフィルム(SCHOTT社製ガラス材質接着面ブラック対応機種Apple Watch SE (第3世代)/Apple Watch SE (第2世代)/Apple Watch SE/Apple Watch Series 6/Apple Watch Series 5/Apple Watch Series 4 [40mm]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71639167AW-25EFLGS2R
3,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする