曜日別特売

冷蔵庫

冷蔵庫 - シャープ

節電モード
冷蔵庫の使用状況を判断し生活パターンに応じて通常運転より最大で約10%※1節電します。
プラズマクラスター(冷気除菌)※2※3※4
プラズマクラスターイオンで除菌されたクリーンな冷気が冷蔵室内を循環します。
1週間みずみずしく保存、シャキット野菜室
野菜室の密閉性を高める、高湿シールド構造。野菜を乾燥から守り、長持ちさせます
大容量冷凍室メガフリーザー
まとめ買いも思う存分楽しめます。鮮度・おいしさを守ってそのまま保存。引き出しボックスで整理収納もカンタンです。
おいそぎ冷凍※6
ドリップを抑えて一気に冷凍することで、おいしさや栄養分を封じ込めます。
冷蔵庫まるごと新鮮保存、低温新鮮モード
チルドルームでは生鮮食品の鮮度低下を抑えて、鯛なら約7日間※7保存。ニンジンを野菜室で約7日間保存した場合、甘み成分が約10%※8アップします。
パーソナル冷却機構
冷凍室は風気口を計5つ搭載し、ケースごとにしっかり冷やします。4段引き出しケースでドアを開けても冷気が漏れにくいです。
ナノ低温脱臭触媒
触媒にナノサイズの粒子を採用。脱臭+抗菌のダブル効果で気になるニオイ・雑菌・カビを抑えます。※9※10

質量(kg)49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小必要設置スペース/570×685×1668勝手右開き外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×665×1568設計静音/約23dB定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機 85 / 85、電熱装置 130 / 130ドア2ドア年間消費電力量(kWh/年)333(50/60Hz)(JIS C 9801-3:2015)省エネ基準達成率(%)104グリーン購入法適合定格内容積(L)280設置条件壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース/390mm以上内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71639499SJ-PD28Rアコールホワイト
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
71639508SJ-PD28Rアコールブラウン
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする