曜日別特売

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SA

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SA - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SA - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SA - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SA - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SA - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SA - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SA - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SA - ハンマーキャスター

・耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。
・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。
・420SA/413SA-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。
・ステンレス製
・RoHS適合品
<使用例>
・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。

軸長L(mm)40内容量1個
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
車輪No.
旋回半径(mm)
車輪
取付高H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71635141320SA-N50旋回429S-N52ナイロン車輪 / 一体型74
2,240
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635150320SA-N65旋回429G-N63ナイロン車輪 / 一体型89
2,240
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635159320SA-L65旋回429G-L63エラストマー車輪 / PPホイール89
2,370
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635168320SA-L75旋回429G-L67エラストマー車輪 / PPホイール97
2,370
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635177320SA-R65旋回425S-R63ゴム車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ89
2,520
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635186315SA-N50旋回・ストッパー付き429S-N61ナイロン車輪 / 一体型74
2,650
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635195315SA-N65旋回・ストッパー付き429G-N71ナイロン車輪 / 一体型89
2,650
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635211315SA-L75旋回・ストッパー付き429G-L67エラストマー車輪 / PPホイール97
2,700
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635220320SA-R75旋回425S-R67ゴム車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ97
2,700
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635229315SA-L65旋回・ストッパー付き429G-L63エラストマー車輪 / PPホイール89
2,710
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635238315SA-N75旋回・ストッパー付き429G-N68ナイロン車輪 / 一体型97
2,720
2,598
2,858(税込)
当日出荷
71635247320SA-PH50旋回428S-PH52フェノール車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ74
2,750
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635256320SA-NRB65旋回429S0S-NRB63ナイロン車輪 / 一体型 / ローラーベアリング89
2,760
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635265320SA-NRB75旋回429S0S-NRB67ナイロン車輪 / 一体型 / ローラーベアリング97
2,840
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635281320SA-NRB50旋回429S0S-NRB52ナイロン車輪 / 一体型 / ローラーベアリング74
2,890
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635290315SA-R65旋回・ストッパー付き425S-R71ゴム車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ89
2,920
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635299320SA-UB50旋回439S0S-UB52ウレタン車輪(熱可塑性)ナイロンホイール / ローラーベアリング74
3,030
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635308315SA-NRB65旋回・ストッパー付き429S0S-NRB71ナイロン車輪 / 一体型 / ローラーベアリング89
3,120
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635317315SA-R75旋回・ストッパー付き425S-R68ゴム車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ97
3,120
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635326320SA-UB65旋回439S0S-UB63ウレタン車輪(熱可塑性)ナイロンホイール / ローラーベアリング89
3,150
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635335315SA-NRB75旋回・ストッパー付き429S0S-NRB68ナイロン車輪 / 一体型 / ローラーベアリング97
3,170
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635351320SA-PH65旋回428S-PH63フェノール車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ89
3,230
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635360315SA-PH50旋回・ストッパー付き428S-PH61フェノール車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ74
3,240
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635369320SA-PH75旋回428S-PH67フェノール車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ97
3,280
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635378315SA-NRB50旋回・ストッパー付き429S0S-NRB61ナイロン車輪 / 一体型 / ローラーベアリング74
3,350
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635387320SA-UB75旋回439S0S-UB67ウレタン車輪(熱可塑性)ナイロンホイール / ローラーベアリング97
3,370
3,298
3,628(税込)
当日出荷
71635396315SA-UB50旋回・ストッパー付き439S0S-UB61ウレタン車輪(熱可塑性)ナイロンホイール / ローラーベアリング74
3,500
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635405315SA-UB65旋回・ストッパー付き439S0S-UB71ウレタン車輪(熱可塑性)ナイロンホイール / ローラーベアリング89
3,500
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635421315SA-UB75旋回・ストッパー付き439S0S-UB68ウレタン車輪(熱可塑性)ナイロンホイール / ローラーベアリング97
3,640
3,500
3,850(税込)
当日出荷
71635430315SA-PH65旋回・ストッパー付き428S-PH71フェノール車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ89
3,660
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635439315SA-PH75旋回・ストッパー付き428S-PH68フェノール車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ97
3,770
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635448320SA-N100旋回429S0S-N86ナイロン車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ138
5,570
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
71635457320SA-RU100旋回434S0S-RU86ゴム車輪 / ナイロンホイール / 樹脂ブッシュ138
6,140
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
71635466320SA-NRB100旋回429S0S-NRB86ナイロン車輪 / 一体型 / ローラーベアリング138
6,270
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635475320SA-RBU100旋回434S0S-RBU86ゴム車輪 / ナイロンホール / ローラーベアリング138
6,650
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635491320SA-UB100旋回439S0S-UB86ウレタン車輪(熱可塑性)ナイロンホイール / ローラーベアリング138
6,930
6,598
7,258(税込)
当日出荷
71635500320SA-PH100旋回428S0S-PH86フェノール車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ138
7,130
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635509315SA-N100旋回・ストッパー付き429S0S-N130ナイロン車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ138
7,720
7,398
8,138(税込)
当日出荷
71635518315SA-RU100旋回・ストッパー付き434S0S-RU130ゴム車輪 / ナイロンホイール / 樹脂ブッシュ138
7,940
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
71635527313SA-N100旋回・ストッパー付き429S0S-N91ナイロン車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ138
8,110
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71635536320SA-RU125旋回434S0S-RU102ゴム車輪 / ナイロンホイール / 樹脂ブッシュ173
8,520
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635545315SA-NRB100旋回・ストッパー付き429S0S-NRB130ナイロン車輪 / 一体型 / ローラーベアリング138
8,540
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635561313SA-RU100旋回・ストッパー付き434S0S-RU91ゴム車輪 / ナイロンホイール / 樹脂ブッシュ138
8,570
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
71635570315SA-RBU100旋回・ストッパー付き434S0S-RBU130ゴム車輪 / ナイロンホール / ローラーベアリング138
8,920
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635579315SA-PH100旋回・ストッパー付き428S0S-PH130フェノール車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ138
9,080
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635588313SA-NRB100旋回・ストッパー付き429S0S-NRB91ナイロン車輪 / 一体型 / ローラーベアリング138
9,220
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635597313SA-RBU100旋回・ストッパー付き434S0S-RBU91ゴム車輪 / ナイロンホール / ローラーベアリング138
9,360
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635606320SA-N125旋回429S0S-N102ナイロン車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ173
9,360
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
71635615315SA-UB100旋回・ストッパー付き439S0S-UB130ウレタン車輪(熱可塑性)ナイロンホイール / ローラーベアリング138
9,600
9,198
10,118(税込)
当日出荷
71635631320SA-RBU125旋回434S0S-RBU102ゴム車輪 / ナイロンホール / ローラーベアリング173
9,640
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする