曜日別特売

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SK・315SK・313SK

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SK・315SK・313SK - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SK・315SK・313SK - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SK・315SK・313SK - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SK・315SK・313SK - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SK・315SK・313SK - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SK・315SK・313SK - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SK・315SK・313SK - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SK・315SK・313SK - ハンマーキャスター

・耐蝕性・耐水性に優れた差込みオールステンレスキャスターです。
・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。
・420SK/413SK-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。
・ステンレス製
・RoHS適合品
<使用例>
・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。

内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
車輪No.
旋回半径(mm)
車輪
取付高H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71637846320SK-L65旋回429G-L63エラストマー車輪 / PPホイール85
3,030
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
71637855320SK-L75旋回429G-L67エラストマー車輪 / PPホイール93
3,210
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
71637871315SK-L65旋回・ストッパー付き429G-L71エラストマー車輪 / PPホイール85
3,270
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
71637880315SK-R65旋回・ストッパー付き425S-R71ゴム車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ85
3,340
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
71637889320SK-R75旋回425S-R67ゴム車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ93
3,350
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
71637898315SK-L75旋回・ストッパー付き429G-L68エラストマー車輪 / PPホイール93
3,450
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
71637907315SK-R75旋回・ストッパー付き425S-R68ゴム車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ93
3,590
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
71637916315SK-UB50旋回・ストッパー付き439S0S-UB61ウレタン車輪(熱可塑性) / ナイロンホイール / ローラーベアリング70
4,000
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
71637925320SK-UB75旋回439S0S-UB67ウレタン車輪(熱可塑性) / ナイロンホイール / ローラーベアリング93
4,170
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
71637941315SK-UB75旋回・ストッパー付き439S0S-UB68ウレタン車輪(熱可塑性) / ナイロンホイール / ローラーベアリング93
4,560
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
71637950320SK-N100旋回429S0S-N86ナイロン車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ132
6,960
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
71637959320SK-RU100旋回434S0S-RU86ゴム車輪 / ナイロンホイール / 樹脂ブッシュ132
7,330
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
71637968320SK-RBU100旋回434S0S-RBU86ゴム車輪 / ナイロンホイール / ローラーベアリング132
8,310
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
71637977320SK-UB100旋回439S0S-UB86ウレタン車輪(熱可塑性) / ナイロンホイール / ローラーベアリング132
8,590
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
71637986315SK-N100旋回・ストッパー付き429S0S-N129ナイロン車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ132
9,400
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
71637995315SK-RU100旋回・ストッパー付き434S0S-RU129ゴム車輪 / ナイロンホイール / 樹脂ブッシュ132
9,610
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
71638011315SK-RBU100旋回・ストッパー付き434S0S-RBU129ゴム車輪 / ナイロンホイール / ローラーベアリング132
10,600
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
71638020320SK-N125旋回429S0S-N102ナイロン車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ167
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
71638029315SK-UB100旋回・ストッパー付き439S0S-UB129ウレタン車輪(熱可塑性) / ナイロンホイール / ローラーベアリング132
11,300
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71638038320SK-NRB150旋回429S0S-NRB117ナイロン車輪 / 一体型 / ローラーベアリング189
11,900
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71638047320SK-UB125旋回439S0S-UB102ウレタン車輪(熱可塑性) / ナイロンホイール / ローラーベアリング167
12,400
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71638056320SK-UB150旋回439S0S-UB117ウレタン車輪(熱可塑性) / ナイロンホイール / ローラーベアリング189
13,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
71638065315SK-N125旋回・ストッパー付き429S0S-N144ナイロン車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ167
13,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
71638081315SK-RU150旋回・ストッパー付き434S0S-RU152ゴム車輪 / ナイロンホイール / 樹脂ブッシュ189
14,100
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
71638090315SK-NRB150旋回・ストッパー付き429S0S-NRB152ナイロン車輪 / 一体型 / ローラーベアリング189
14,500
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
71638099313SK-RBU125旋回・ストッパー付き434S0S-RBU107ゴム車輪 / ナイロンホイール / ローラーベアリング167
14,600
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
71638108315SK-UB150旋回・ストッパー付き439S0S-UB152ウレタン車輪(熱可塑性) / ナイロンホイール / ローラーベアリング189
15,800
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
71638117320SK-ARB100旋回435S0S-ARB86耐熱特殊ゴム車輪 / アルミホイール / ラジアルボールベアリング132
20,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71638126313SK-ARB100旋回・ストッパー付き435S0S-ARB91耐熱特殊ゴム車輪 / アルミホイール / ラジアルボールベアリング132
23,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71638135315SK-ARB100旋回・ストッパー付き435S0S-ARB129耐熱特殊ゴム車輪 / アルミホイール / ラジアルボールベアリング132
23,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71638151320SK-ARB125旋回435S0S-ARB102耐熱特殊ゴム車輪 / アルミホイール / ラジアルボールベアリング167
26,100
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
71638160313SK-ARB125旋回・ストッパー付き435S0S-ARB107耐熱特殊ゴム車輪 / アルミホイール / ラジアルボールベアリング167
29,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71638169315SK-ARB125旋回・ストッパー付き435S0S-ARB144耐熱特殊ゴム車輪 / アルミホイール / ラジアルボールベアリング167
29,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71638178320SK-ARB150旋回435S0S-ARB117耐熱特殊ゴム車輪 / アルミホイール / ラジアルボールベアリング189
29,300
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71638187313SK-ARB150旋回・ストッパー付き435S0S-ARB117耐熱特殊ゴム車輪 / アルミホイール / ラジアルボールベアリング189
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71638196315SK-ARB150旋回・ストッパー付き435S0S-ARB152耐熱特殊ゴム車輪 / アルミホイール / ラジアルボールベアリング189
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする