髪を大切にしながら、自分らしいヘアスタイルを楽しむ。ヘアカラーなどのダメージが気になる髪をいたわる、低温のケアモードを搭載したヘアドライヤーです。広がりのあるやさしい風とプロテクトイオン搭載で、ツヤとまとまりのある髪へ導きます。
用途髪をやさしくいたわり、熱ダメージを抑えられる低温風のケアモードを搭載。風量約2.8m3/分(※)で低温風でも素早く乾かせます。また、スライドスイッチで簡単にケアモードに切り替えられます。 ※TURBO使用時 自社規格による ※JIS規格では1.5m3/分
付属のソフトエアフード(TM)で髪にやさしさをプラス。低温で広がるやわらかな風を届け、熱によるダメージを抑えます。
マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオン(※)が髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップします。 ※放出イオン量約1,000万個/cm3以上 メーカー測定法/メーカー比較検証法による
毎日使うことを考えた軽量デザイン。500mlペットボトルよりも軽くて使いやすく、ヘアドライも快適です。
折りたためるので、場所を取らずコンパクトに収納できます。
ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。
電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。
パールのきらめきが日常に華やかさを添える、ピンクとグレーの2色展開。上質な艶感で美しく彩り、メイクアップを楽しむときのような気分が高まるデザインに仕上げました。
1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が活かされています。
※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
付属品ソフトエアフード(TM)質量(g)約425(本体のみ)、約455(フード付き)電源(V)AC100 50Hz/60Hz消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチコード長さ(m)1.7温風温度(℃)90(周辺温度30の場合 TURBO使用時)風量(m3/min)2.83(自社規格 TURBO使用時)、1.53(JIS規格 TURBO使用時)対応ラク抜きプラグ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約164×70×115(本体のみ 収納時)、約128×70×202(本体のみ 使用時)、約162×70×202(アタッチメント付き 使用時)イオンプロテクトイオン保証期間1年間使用地区海外使用/×主材質ポリカーボネート、ABS折り畳み可否○内容量1個