曜日別特売

真空パック機 フードシーラー コードレス USB充電式

真空パック機 フードシーラー コードレス USB充電式 - YAMAZEN(山善)

脱気して密封、脱気途中で密封、脱気しないで密封の3パターン対応
スナック菓子の袋を密封可能
釣りなどのアウトドアシーンでも活躍
その場でシールできるコードレスフードシーラー
本体にフィルムカッター搭載で袋のカットが簡単
電池の残量表示搭載

用途真空パック機 フードシーラー コードレス USB充電式 小型 スリム 専用袋10枚付属 脱気 シールカッター付きその他【脱気圧】55kPa【休止】30秒以上 ※1回使用ごとに30秒以上休止付属品USBケーブル(Type-C)、幅200mm×長さ300mmの保存袋×10枚ガンメタリック質量(g)750使用温度範囲(℃)0-40ケーブル長(m)【USBケーブル】1温度(℃)【接着部】150入力USB DC5V / 1A安全装置温度ヒューズ周囲温度【充電】常温(使用環境温度より低い温度)充電時間2.5時間 ※DC5V / 1Aで充電したときの目安シール可能幅(mm)280保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6定格時間15分 ※15分使用ごとに60分以上休止内蔵電池充電式リチウムイオン電池 11.1V / 1500mAh / 16.65Wh内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71638221YVF-DC95(GM)
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする