シンク上 突っ張りラック 3段

シンク上 突っ張りラック 3段 - YAMAZEN(山善)シンク上 突っ張りラック 3段 - YAMAZEN(山善)シンク上 突っ張りラック 3段 - YAMAZEN(山善)シンク上 突っ張りラック 3段 - YAMAZEN(山善)シンク上 突っ張りラック 3段 - YAMAZEN(山善)シンク上 突っ張りラック 3段 - YAMAZEN(山善)シンク上 突っ張りラック 3段 - YAMAZEN(山善)シンク上 突っ張りラック 3段 - YAMAZEN(山善)

設置場所が柔軟な、突っ張り固定式キッチンラック
スチールラックタイプの棚板が3枚付属
使わない時はたたんでスペースを広く使える跳ね上げシェルフも1枚付属
全段、こぼれ止め仕様(約1.5cm)
棚板は「カチオン電着塗装」の下処理がされ、水に強い加工
2.5cm間隔で棚位置は調整可能
左右付け替え可能なタオルハンガー、高さも調節可能

用途シンク上 キッチン 突っ張りラック 3段 シンクサイド 棚 収納 ラック 調味料ラック スパイスラック材質本体:スチール 塗装(粉体塗装、下地:カチオン電着塗装)、突っ張りポール部:スチール(クロムめっき)耐荷重棚板(1枚当たり)3kg、跳ね上げシェルフ3kg、2連タオルハンガー(1本あたり)100g、全体 10kg寸法(cm)2連タオルハンガー/19組立時間約20-30分内容量1個
注意
※跳ね上げシェルフは一番下以外にも設置できます
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71638248TKRO-303RT(WH)2ホワイト30×15×70.5-117【内寸】シェルフ:29×13.5×高さ1.5、跳ね上げシェルフ:26.5×10.5×1.5
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
71638257TKRO-303RT(BK)2ブラック30×15×70.5-117【内寸】シェルフ:29×13.5×高さ1.5、跳ね上げシェルフ:26.5×10.5×1.5
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
71638266TKRO-453RT(WH)2.5ホワイト45×15×70.5-117【内寸】シェルフ:44×13.5×1.5、跳ね上げシェルフ:41.5×10.5×1.5
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
71638275TKRO-453RT(BK)2.5ブラック45×15×70.5-117【内寸】シェルフ:44×13.5×1.5、跳ね上げシェルフ:41.5×10.5×1.5
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
71638291TKRO-603RT(WH)3ホワイト60×15×70.5-117【内寸】シェルフ:57.5×13.5×1.5、跳ね上げシェルフ:26.5 2×10.5×1.5
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
71638300TKRO-603RT(BK)3ブラック60×15×70.5-117【内寸】シェルフ:57.5×13.5×1.5、跳ね上げシェルフ:26.5 2×10.5×1.5
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする