省スペースな円筒形デザインの会議用有線スピーカーフォンです。エコーキャンセラーやオートゲインコントロール、ノイズリダクションなど、複数人のオンライン会議でも参加者の声をしっかり拾い、相手の音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載。オンライン会議での音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を実現します。
用途Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco WebexなどのWeb会議に適した会議用スピーカーフォンです。
パソコンのUSBポートにケーブルを接続し、電源を入れるだけでスピーカーとマイクが簡単に使えます。
350ml缶ほどのサイズで円筒形デザインなので、デスクでも省スペースで設置可能です。
エコーキャンセラー機能により、スピーカーからの音をマイクが拾ってしまうことで生じるエコーやハウリングを抑制します。
オートゲインコントロール機能が、マイクからの距離や声量の違いによる音量差を調整し、聞き取りやすさを最適化します。
ノイズリダクション機能により、マイクが集音した周囲の環境音からノイズをカットし、通話相手にクリアな音声を届けます。
2つの無指向性MEMSマイクが、360度全方位から複数の音声を逃さず集音。半径2.5m範囲を集音できるので、4~6人程度の会議室におすすめです。
タッチ操作で音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFなどの操作が可能。ボタンの操作音がしづらいタッチセンサーを採用しているため、マイクやスピーカーを操作しても会話を妨げません。
大口径Φ40mmのスピーカードライバーユニットを搭載し、聴き取りやすいクリアな音声を実現します。
Φ3.5mmステレオミニジャックを2つ搭載。ヘッドセットを接続すれば、オフィスで複数人がWeb会議に参加する際も、周囲に聞かれず通話可能です。
※ヘッドセット側のマイク・ボタンは非対応です。スピーカーフォン本体で操作してください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●マイク・マイク方式:MEMS●マイク・ミュート機能:有●マイク・収音範囲:半径約2.5m●マイク・周波数帯域:100Hz~8,000Hz●マイク・推奨人数:約4~6人付属品USBケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))色ブラック質量(g)260外形寸法(mm)幅約75×奥行約75×高さ約120最大出力(W)実用:5ケーブル長(m)1.5対応機種USB-A端子を装備したパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。周波数特性20Hz~20,000Hz保証期間1年間入力端子USB-A端子スピーカーダイナミック型スピーカーユニット約Φ40mm指向性マイク・無指向性インピーダンス(Ω)4内容量1個