曜日別特売

リストストラップ用テスター

リストストラップ用テスター - はくでんリストストラップ用テスター - はくでんリストストラップ用テスター - はくでんリストストラップ用テスター - はくでん

防静電手首バンド(リストストラップ)が正しく機能しているかを簡単に確認できるテスターです。
本体の電極部に触れて確認するだけの簡単操作。作業前の点検を短時間で行えます。
測定結果をLEDランプで表示。状態に応じてブザー音で知らせるため、視覚・聴覚の両方で確認可能です。
作業台や検査エリアに設置しやすい小型設計。持ち運びにも配慮されています。
電子機器組立、基板実装、検査工程など、防静電対策が求められる現場での点検用として使用できます。

質量(g)200長さ(m)【アース線】1電源DC 9V電池表示方式LED表示(LOW / GOOD / HIGH)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×40×117抵抗【判定抵抗範囲(目安)】[ LOW ] <800kΩ [ GOOD ] 800kΩ~9MΩ [ HIGH] >9MΩブザー有(GOOD判定時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71689786HD-JD498PUX
5,580
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする