曜日別特売

二酸化炭素濃度計

二酸化炭素濃度計 - はくでん二酸化炭素濃度計 - はくでん二酸化炭素濃度計 - はくでん二酸化炭素濃度計 - はくでん

室内の空気環境を1台で確認できる、コンパクトなCO?モニターです。CO?濃度に加え、温度・湿度をリアルタイムで表示します。
3色のインジケータ(緑・黄・赤色)で濃度の度合いをお知らせします。
設定値を超えるとアラームでお知らせ。換気の目安管理に役立ちます。(※アラームのON/OFF切替可能)

仕様【保管湿度範囲】20%~85%付属品充電用USBケーブル寸法(mm)80×70×35質量(g)150電源1600mAh充電式リチウム電池測定項目二酸化炭素(CO2)、温度、湿度サンプリング1.5秒濃度単位CO2:ppm検出方法CO2:赤外線(NDIR)測定温度範囲(℃)-10~50測定範囲(ppm)400~5000保管温度(℃)-10~60ポート充電:USB Type-C湿度範囲(%)測定相対:20~85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71689707HD1308-B-TC
9,880
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする