曜日別特売

帯電防止用リストストラップ?

帯電防止用リストストラップ? - はくでん帯電防止用リストストラップ? - はくでん

作業者の体に帯電した静電気を逃がすことを目的とした、有線タイプの手首バンドです。
伸縮性のあるコイルコードにより、作業中の動きを妨げにくい設計です。
手首部は柔らかい素材を採用し、長時間作業時の装着性に配慮しています。
作業台や接地ポイントに接続しやすいワニ口クリップを装備しています。
電子部品の組立、検査、修理など、防静電対策が求められる作業環境での使用に適しています。

材質PVCブルーサイズ【手首】フリー(調整可能)コード長さ(m)1.2(コイル伸長時)バンド幅(mm)20抵抗(MΩ)1(±0.5%)接続端子ワニ口クリップ(直径4mmバナナプラグに変換可能)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71689795HD-CSH2018M
360
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする