曜日別特売

電動真空吸着ペン

電動真空吸着ペン - はくでん電動真空吸着ペン - はくでん電動真空吸着ペン - はくでん電動真空吸着ペン - はくでん電動真空吸着ペン - はくでん

内蔵真空ポンプにより、ICやチップ部品を安定して吸着できる電動タイプの吸筆です。?動作状態や電池残量などを画面で確認でき、使用状況を把握しやすい設計です。
先端部を照らすLEDライトを搭載し、細かい実装作業時の視認性向上に役立ちます。
内蔵バッテリーによるコードレス仕様。Type-C充電対応で取り回しが良好です。
部品サイズや形状に応じて使い分けできる吸盤が付属しています。

仕様LEDライト機能:有付属品ストレート吸着ノズル ×1、曲がり吸着ノズル×1、吸盤×3(約 3 mm / 5 mm / 10 mm)寸法(mm)190×33×23電源リチウムイオン電池充電電圧(V)5充電電流(A)0.25バッテリー容量(mAh)500充電方式USB Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71689811HDG-140G
14,430
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする