タジマツール(TJMデザイン)
【新仕様】セフ工具ホルダーアルミ ラチェット
軽量&強度バランスの取れた肉厚のアルミ製
全てのセフホルダーに対応
3mmの肉厚アルミ材に独自のリブ構造をプレス加工した曲りに強く耐久に優れた設計安心・安定のリベット止め
用途
工具ホルダー
仕様
セフホルダー:別売、カスタムセフ対応:-
材質
アルミ
適合工具
両口ラチェットレンチ(サイズ17/19、17/21、19/21)
取付可能質量(kg)
セフ取付工具総質量:3.0以下
内容量
1個
注意
※セフホルダーは別売です。体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71690556
SFKHA-R
¥
2,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください